Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Kupferschaltlitze 0,25 mm² / 25m auf Spule violett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Donau Kupferschaltlitze 0,25 mm² / 25m auf Spule violett
Donau Kupferschaltlitze 0,25 mm² / 25m auf Spule violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109768541
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     125-S25-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
0.25 mm²
Anzahl der Kerne
1
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze lila, litze, litze 25m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,258* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.