Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19350 4 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x160/100mm heller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109784237
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19350 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6,5mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
6.5 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
100 mm
Doppelseitige Bürste
Ja
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.