Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19923 0 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109784269
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19923 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Der universelle Profi für die Bearbeitung von Hölzern, Blechen und Kunststoffen. Die Vario-Pitch Verzahnung der HSS Bi-Metall Lochsäge gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und saubere, kreisrunde Bohrlöcher. Die bruchsichere Konstruktion mit solider Aufnahmeplatte besteht aus legiertem Werkzeugstahl. Zubehör wie Aufnahmeadapter, Zentrierbohrer und Auswurffeder sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Blech, Weichholz, Holz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Hex & SDS-plus-Wellen
Arbeitslänge
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
92 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
10072 4
ab € 3,93*
Zubehör
Heller
19095 4
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.