Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 22394 2 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109784290
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22394 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
Der Trijet Ultimate SDS-max SDS-max ist unser leistungsstärkster Hammerbohrer mit SDS-max Anschluss und garantiert höchste Effektivität, Robustheit und Geschwindigkeit in Beton und Armierung. Mit seiner patentierten Doppel-Zentrierspitze sorgt er für ein einfaches, präzises Anbohren und gewährleistet gleichzeitig einen leistungsstarken Bohrfortschritt durch seinen massiven, eingebetteten Hartmetallkopf. Dabei können selbst Armierungen problemlos und ohne Verhaken durchtrennt werden. Im Leistungstest überzeugte der Premium-Mehrschneider außerdem mit seiner extremen Verschleißfestigkeit und besonders hohen Geschwindigkeit in Armierung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
40 mm
Länge (mm)
1320 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Marmor, Naturstein, Porenbeton
Arbeitslänge
1200 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Max
Steinbohrerdurchmesser
40 mm
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.