Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28560 5 Bohrer Holzspiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109785470
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28560 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Der professionelle Holzbohrer für höchste Ansprüche auch in härtestem Holz.
Der HSS Turbo Holzbohrer zeichnet sich durch dauerhaft präzises Arbeiten auch in hochdichten Holzarten aus. Die präzisionsgeschliffene spitze mit Vorschneidern und Zentrierspitze sorgen für optimales Anbohren und schnelle Vortrieb. Die HSS Stahlqualität garantiert höchste Lebensdauer und Stabilität auch nach vielen Bohrungen. Durch seinen Spezialanschliff ist der HSS Turbo auch für Akkumaschinen ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Holzspiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3 mm
Länge (mm)
61 mm
Geeignet für Materialien
Bauholz, Hartholz, Sperrholz, Weichholz
Arbeitslänge
33 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Holzbohrerdurchmesser
3 mm
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.