Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
ENDORFY Stratus 140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109789619
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY4A012
EAN/GTIN:
     5903018666051
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilatorengewicht
152 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
189 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
3-polig
Lüftersteuerung
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.