Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 15416.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 15416.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 15416.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 15416.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 15416.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109790423
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     15416.B
EAN/GTIN:
     8024482181622
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Waffenkoffer
gerätekoffer kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
377 x 1540 x 160 mm
Breite
456 mm
Tiefe
1629 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
13400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Produkttyp
Hülle
Geeignet für
Gewehr
Material innen
Schaum
Verschlussart
Verschluss
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Verschließbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.