Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Sikustorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Sikustorm
Siku Sikustorm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109793849
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     0875
EAN/GTIN:
     4006874008759
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Supersportwagen in starker Optik und dem „Sturm im Genick“. Der SIKUSTORM bläst mit ganzer Kraft die Regale frei. Hochwertiges Metallmodell mit viel Liebe zum Detail und glänzenden Felgen in Alu-Optik
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
54 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
56 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Blau
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Maßstab
1:55
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Ursprünglicher Modellname
SIKUSTORM
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.