Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K2 2003384 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Solarmodul-Montagehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K2 2003384 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Solarmodul-Montagehalterung
K2 2003384 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Solarmodul-Montagehalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109858593
Hersteller:
     K2
Herst.-Nr.:
     2003384
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Solarmodul-Montagehalterung
Hauptmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
K2 Dome 6 System, K2 Dome Zero System
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1325 mm
Gewicht
2380 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.