Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109869047
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P57687-421
EAN/GTIN:
     190017620657
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hpe 1he rack server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
TDP-down konfigurierbar
4.5 W
Bus Typ
OPI
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Speichermedium
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Energie
Stromversorgung
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
916 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
25800 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: rack server 1he
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.467,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.499,75*
€ 2.974,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.495,69*
€ 2.969,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.481,45*
€ 2.952,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,88*
€ 2.942,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.467,22*
€ 2.935,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.