Speicher | Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4000 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
| ECC | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption | Ja |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
| Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
| Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
| Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP) | Ja |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Run Sure Technology | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF) | Ja |
| Intel® QuickAssist Software Acceleration | Ja |
| Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen | Ja |
| Intel® QuickAssist-Technologie (QAT) | 2 |
| Intel® Dynamic Load Balancer (DLB) | 2 |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
| Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung | Ja |
| Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz | Ja |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 5416S |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Intel® UPI-Geschwindigkeit | 16 GT/s |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Kerne mit hoher Priorität | 4 |
| Frequenz des Kerns mit hoher Priorität | 2.1 GHz |
| Kerne mit niedriger Priorität | 12 |
| Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität | 1.7 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 222.3 mm |
| Tiefe | 287.3 mm |
| Höhe | 36.6 mm |
| Gewicht | 680 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |