| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-109869356 Herst.-Nr.: AFZ-TRL-001-035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Gepäck-Typ | Koffer | ![](/p.gif) | Gehäuse-Typ | Soft Shell | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Räder | Ja | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Angaben zum Material | 100% polyester | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Ja | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Prozentsatz des recycelten Materials | 48 % | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Einziehbarer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Adressenschild | Ja | ![](/p.gif) | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | Technische Details | Muster | Tiermuster | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Nicht waschen | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 18 l | ![](/p.gif) | Höhe | 400 mm | ![](/p.gif) | Breite | 300 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 165 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |