Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 36088 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 36088 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36088 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36088 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36088 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36088 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109869892
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     36088
EAN/GTIN:
     7312350360882
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Entdecke Deutschland an Bord des 36088 ICE Akkureisezugs immer wieder neu – Teil der Trains of the World Serie. Der Hochgeschwindigkeitszug besteht aus einer Lok mit Platz für einen Lokführer, einem Personenwagen und einem wiederaufladbaren Akku. Der "InterCity Express" ist bekannt für seine Geschwindigkeit und seinen Komfort. Er wurde erstmals 1991 in Betrieb genommen. Entdecke beliebte Eisenbahnstrecken und berühmte Züge aus aller Welt mit der Trains of the World Serie.

Über die BRIO World: Die BRIO World ist unser offenes Spielsystem, das mit deinem Kind mitwächst. Alle Elemente der BRIO World passen zusammen und lassen sich zu einer Spielewelt kombinieren. Endlose, fantasievolle Spielmöglichkeiten warten nur darauf, von dir entdeckt zu werden – wähle einfach ein Element aus und fange an, deine Welt zu bauen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Rot, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.