Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 11549 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) Globus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 11549 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) Globus
Ravensburger 11549 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) Globus
Ravensburger 11549 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) Globus
Ravensburger 11549 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) Globus
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109870000
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     11549
EAN/GTIN:
     4005556115495
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Globus
Puzzle Globus
ravensburger 3d puzzle
Puzzeln – Staunen –Entdecken: Mit dem 3D-Puzzle-Globus mit Licht von Ravensburger kannst du Stück für Stück die Welt bereisen. Dank EasyClick Technology formen die gewölbten Puzzleteile ganz ohne Kleben einen stabilen Globus, auf dem es die ganze Welt zu entdecken gibt. Durch das LED-Modul strahlt die Erde nun auch in der Nacht, und der praktische Drehfuß mit seinen aufgedruckten Breitengraden sorgen für neue Entdeckungen rund um den Globus. Entdecke die uns sonst verborgenen Seiten der Welt, denn der beleuchtete Globus bringt jetzt Licht ins Dunkel! Das 3D Puzzle von Ravensburger ist ein echtes Must-have für jeden Weltenbummler und lässt die eigenen vier Wände in Abenteuerlust erstrahlen. Mithilfe der Breitengrade auf dem Bügel kannst du dich ganz einfach orientieren und an jedem Punkt der Erde zurechtfinden. Dabei zeigt der 3D- Globus mit Licht nicht allein Länder und Kontinente, die politische Weltkarte bringt mit ihrem hohen Informationsgehalt einen zusätzlichen edukativen Mehrwert mit sich. Die 540 gewölbten Puzzleteile passen dank EasyClick Technology perfekt zusammen und formen ganz ohne Kleben eine stabile Weltkugel. Ergänzendes Zubehör vervollständigt den beleuchteten Globus, der durch den praktischen Drehfuß den perfekten 360° Grad Blick auf unsere Weltkugel erlaubt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
540 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
289 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Globus
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 3d puzzle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.