Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 36018 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 36018 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36018 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36018 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36018 Spielzeugfahrzeug
BRIO 36018 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109870108
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     36018
EAN/GTIN:
     7312350360189
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Bring die Tiere auf die Weide mit der Bauernhof-Batterielok. Diese batteriebetriebene Spielzeuglok wurde für Kleinkinder entwickelt und ist durch die einfache, altersgerechte Antipp-Funktion leicht zu bedienen. Tippe einfach vorne auf die Lok, um sie in Bewegung zu setzen und bringe sie durch erneutes Antippen zum Stehen. Stelle entweder die Holzkuh oder die Heuladung aus Holz auf den Anhänger und verbinde ihn mithilfe der Magnetkupplung mit der Spielzeuglok. Die Fahrt kann beginnen!

Über BRIO World: Die BRIO World ist unser unbegrenztes Spielsystem, das mit deinem Kind mitwächst. Alle Spielzeuge der BRIO World passen zusammen und lassen sich zu einer Spielewelt kombinieren, die sich hervorragend eignet, um die kindliche Entwicklung zu fördern. Endlose fantasievolle Spielmöglichkeiten warten nur darauf, von dir entdeckt zu werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.