Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 11555 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 11555 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) andere
Ravensburger 11555 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) andere
Ravensburger 11555 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) andere
Ravensburger 11555 Puzzle 3D-Puzzle 540 Stück(e) andere
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109870138
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     11555
EAN/GTIN:
     4005556115556
Suchbegriffe:
3D Puzzle
ravensburger 3d puzzle
3d puzzle
Galaktischen Puzzlespaß du haben wirst! Mit dem Star Wars Todesstern 3D Puzzle können Fans das Kultobjekt jetzt selbst nachbauen. Der Todesstern hat genug Feuerkraft, um einen ganzen Planeten zu zerstören – und die 3D-Version des Originals ist mindestens genauso aufregend. Stell dich einer neuen Puzzle-Mission! Der Puzzleball besteht aus 540 stabilen Kunststoff-Teilen und enthält eine Hängevorrichtung: so kann der berühmte Todesstern zukünftig in deinem Zuhause schweben. Seit 1977, als der erste Star-Wars-Film erschien, gibt es den mächtigen Todesstern. Er ist nicht nur in die Filmgeschichte eingegangen, sondern auch Teil der Popkultur geworden: Gesprächsstoff garantiert! Du kannst den Puzzleball entweder nach Motiv oder nach Zahlen zusammensetzen. Und dank der EasyClick Technology passen die Kunststoff-Puzzleteile perfekt ineinander. Einmal zusammengebaut, ist der Todesstern sehr formstabil – und das ganz ohne Kleber oder Werkzeuge. Das 3D Puzzle ist für erwachsene Star Wars Fans und für Abenteurer ab 10 Jahren geeignet. Auf zu neuen Galaxien! Noch mehr Star Wars? Hol dir die Star Wars 2D Puzzles: das Star Wars Universum (2.000 Teile), Challenge Star Wars – Mandalorian (1.000 Teile) oder Challenge Star Wars – Darth Vader und seine Klonkrieger (1.000 Teile). Mehr 3D gibt’s mit dem R2D2 Pencil Cup (54 Teile) oder dem Grogu mit Ohren (72 Teile).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
540 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
233 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
andere
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Themenwelt
Star Wars
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.