Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 11545 Puzzle 3D-Puzzle andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 11545 Puzzle 3D-Puzzle andere
Ravensburger 11545 Puzzle 3D-Puzzle andere
Ravensburger 11545 Puzzle 3D-Puzzle andere
Ravensburger 11545 Puzzle 3D-Puzzle andere
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109870234
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     11545
EAN/GTIN:
     4005556115457
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Sie ist eine der größten, höchsten und schwersten Raketen, die jemals gebaut wurden und sie brachte die Menschheit zum Mond: die Saturn V. Starte jetzt deine eigene Apollo-11-Mission und puzzle die legendäre Saturn V Rakete als eindrucksvolles 3D-Modell! Wie das Original besteht auch das fertige Modell aus drei voneinander trennbaren Raketenstufen, und mit der herausnehmbaren Mondfähre samt Astronauten kannst du sogar das Landemanöver simulieren. Dann heißt es: „Houston, der Adler ist gelandet!“

Sie ist eine Gigantin und sie schrieb Raumfahrtgeschichte: die Saturn-V-Rakete. Am 16. Juli 1969 katapultierte sie Neil Armstrong, den Kommandanten der Apollo-11-Mission, und zwei weitere Astronauten ins All und ließ so den Menschheitstraum von der Landung auf dem Mond Wirklichkeit werden.
Werde auch du zum genialen Konstrukteur und puzzle diese imposante Nachbildung der Saturn V im Maßstab 1:120 als 3D Puzzle! Genau wie das Original besteht das fertige Modell aus drei voneinander trennbaren Raketenstufen, und mit der herausnehmbaren Mondfähre samt Astronauten kannst du sogar das Landemanöver simulieren! Die Modell-Rakete ist imposante knappe 92cm hoch und kann in der dazugehörigen Startrampe aufgestellt werden. On top gibt es spannende Hintergrundinfos zu den Apollo-Missionen und der Mondlandung sowie spektakuläre Fakten zur Saturn V, eine der bis heute größten Raketen der Welt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
440 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
915 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
andere
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.