Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Affenzahn AFZ-TRL-001-029 Reisegepäck Koffer Soft Shell Grau, Pink 18 l Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109871723
Hersteller:
     Affenzahn
Herst.-Nr.:
     AFZ-TRL-001-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Koffer
Gehäuse-Typ
Soft Shell
Produkthauptfarbe
Grau, Pink
Räder
Ja
Material
Polyester
Angaben zum Material
100% polyester
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Prozentsatz des recycelten Materials
48 %
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Flaschenhalter
Ja
Adressenschild
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Technische Details
Muster
Tiermuster
Zielgruppe
Kinder
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Nicht waschen
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
18 l
Höhe
400 mm
Breite
300 mm
Tiefe
165 mm
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.