Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 610584 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 610584 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Blickle 610584 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877263
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     610584
EAN/GTIN:
     4047526610586
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
875 kg
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Gewicht
1330 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.