Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 387605 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 387605 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Blickle 387605 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877278
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     387605
EAN/GTIN:
     4047526387600
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
750 kg
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
235 mm
Gewicht
2568 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.