| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-109877662 Herst.-Nr.: 277749 EAN/GTIN: 4047526277741 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge
Gehäuse: Serie LE - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - Drehkranzabdichtung - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VE - Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz - Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Sonstige Eigenschaften: - chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 515 kg | | Produktfarbe | Schwarz, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 235 mm | | Gewicht | 3100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |