Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 574608 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 574608 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Blickle 574608 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877677
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     574608
EAN/GTIN:
     4047526574604
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
apparaterolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
300 kg
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
158 mm
Gewicht
448 g
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 125mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.