Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 609743 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 609743 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Blickle 609743 Industriewagen-/Staplerzubehör Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877687
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     609743
EAN/GTIN:
     4047526609740
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
375 kg
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.