Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LE-VE 160R Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle LE-VE 160R Roller
Blickle LE-VE 160R Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109877718
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     277723
EAN/GTIN:
     4047526277727
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
340 kg
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Gewicht
2306 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.