Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik IKS-6A-KOP-12 Steckdose RJ-45 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik IKS-6A-KOP-12 Steckdose RJ-45 Schwarz, Edelstahl
EFB Elektronik IKS-6A-KOP-12 Steckdose RJ-45 Schwarz, Edelstahl
EFB Elektronik IKS-6A-KOP-12 Steckdose RJ-45 Schwarz, Edelstahl
EFB Elektronik IKS-6A-KOP-12 Steckdose RJ-45 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109899035
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IKS-6A-KOP-12
EAN/GTIN:
     4049759189518
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Das INFRALAN IKS-6A-KOP-12 Keystone Modul bietet die Kombination aus sehr guten übertragungstechnischen Eigenschaften und einfacher werkzeugloser Konfektionierung.
Die hohe Verarbeitungsqualität des Modules ist millionenfach bewährt, eine sichere Cat.6A Komponente des Verkabelungssystems für Anwendungen bis zu 10 Gigabit Ethernet. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt, die Installation ist leicht und handlich. Vollgeschirmtes Keystone Gehäuse aus Zinkdruckguß mit separater Staubschutzkappe Cat.6A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 66 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Einführungsresistanz
500 MΩ
Energie
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.