Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easee Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easee Base
Easee Base
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109921993
Hersteller:
     Easee
Herst.-Nr.:
     90323
EAN/GTIN:
     7090052310465
Die Easee Base ist ein robuster und wetterfester Standfuß, der Dir mehr Freiheit gibt, die Easee-Wallbox dort zu installieren, wo es Dir am besten passt. Easee Base ist in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Wähle zwischen einem, zwei oder vier Laderobotern auf demselben Mast und hole das Beste aus der Installation heraus.

Mehr Freiheit für Deine Installation
Der Standfuß hat eine starke und kratzfeste Pulverbeschichtung, die eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Kabelhaken sind integriert (erhältlich für 1-Way und 2-Way-Anlagen). Dank des Stromschienenanschlusses ist es möglich, mehrere Ladesäulen in Reihe zu schalten, was eine einfachere Installation an größeren Außenparksystemen ermöglicht.

Reihenschaltung
an mehreren Ladesäulen
Power Rail


1. Angeschlossen über die Stromschiene (Power Rail)
Power Rail ist eine Anschlussschiene, mit der mehrere Ladesäulen einfach in Reihe geschaltet werden können.

2. Eins, Zwei oder Vier?
Power Rail unterstützt den Anschluss von bis zu 4 EASEE Wallboxen an ein und demselben Pfahl. Dies ist dank unseres zum Patent angemeldeten und einzigartigen Verbindungssystems möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
1500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Edelstahl
Geeignet für
Innen & Außen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,02*
€ 733,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,64*
€ 723,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.