Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Froli 29471 Türstopper Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Froli 29471 Türstopper Weiß
Froli 29471 Türstopper Weiß
Froli 29471 Türstopper Weiß
Froli 29471 Türstopper Weiß
Froli 29471 Türstopper Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109969173
Hersteller:
     Froli
Herst.-Nr.:
     29471
EAN/GTIN:
     4028084294715
Suchbegriffe:
Türfeststeller
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Der Magnettürhalter schützt die Fahrzeugwand vor Beschädigung beim Öffnen der Reisemobiltür und hält sie sicher geöffnet. Der integrierte Federmechanismus garantiert eine lange Nutzungsdauer. Über die Magnetkraft werden Türen und Klappen offen gehalten und über einen einfachen Händedruck wieder geschlossen. Inkl. Winkelausgleich als zusätzliches Ausgleichselement zwischen Magnet-Türschnapper und Fahrzeugwand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
An Tür
Weitere Suchbegriffe: türfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,68*
€ 65,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.