Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiloview CUBE X1 Video-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-109970731
Hersteller:
     Kiloview
Herst.-Nr.:
     CUBE X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.388,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.605,23*
€ 3.100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.576,90*
€ 3.066,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,52*
€ 2.956,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,13*
€ 2.895,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,95*
€ 2.842,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.