Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D N40703-126XX-185252L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D N40703-126XX-185252L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Inno3D N40703-126XX-185252L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Inno3D N40703-126XX-185252L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Inno3D N40703-126XX-185252L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109980438
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N40703-126XX-185252L
EAN/GTIN:
     835168003149
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
297 mm
Höhe
118 mm
Breite
42 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2505 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,75*
€ 742,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,19*
€ 735,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,08*
€ 666,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.