Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution PRO NASCAR Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110003865
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     NAS.00226
EAN/GTIN:
     8717496872555
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
122 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Themenwelt
Rennen
Gamingplattformen unterstützt
MAC, Nintendo, PC, Playstation, Xbox
Minimalnutzergewicht
20 kg
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
220 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Abdeckungsmaterial
Echtes Leder
Nackenkissen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
20500 g
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Einstellbare Pedalplatte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
980 mm
Höhe (max)
1300 mm
Gewicht
20000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9401710000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.