Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine Very Cool Flat Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine Very Cool Flat Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Man & Machine Very Cool Flat Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110021811
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     VCF/DE/W5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
420 x 152 x 23 mm
Tastaturgewicht
850 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
50 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
104
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.