Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045791R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045791R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045791R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110159818
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045791R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Flanschplatte
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenblech, Baureihe TriLine, Bausatz unmontiert, verzinkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
512 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.