Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045796R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045796R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045796R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110159915
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045796R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Flanschplatte
flanschplatte
Bodenblech, Baureihe TriLine, Bausatz unmontiert, verzinkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
512 mm
Tiefe
509 mm
Höhe
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.