Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110176556
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     606016
EAN/GTIN:
     7021986060164
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Energieeffiziente, runde LED-Anbauleuchte mit flachem Profil für einen modernen Look. In verschiedenen Ausführungen, dimmbar (Phasenabschnitt) und DALI erhältlich. Der integrierte Sensor detektiert Tageslicht-unabhängig.Die opalprismatische Abschirmung erzielt eine blendfreie Beleuchtung. Einfaches Montieren mit Schnellanschluss zwischen Leuchte und Rückplatte, die an alle bekannten Deckenauslässe/Dosen geschraubt werden kann. Auch verborgene Kabelführung möglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acryl, Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Glastyp
Opal
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
3780 lm
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
4550 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
4433 g
Durchmesser
470 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
36 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.