Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
SG Leuchten Disc 480 Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110177135
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     606018
EAN/GTIN:
     7021986060188
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Energieeffiziente, runde LED-Anbauleuchte mit flachem Profil für einen modernen Look. In verschiedenen Ausführungen, dimmbar (Phasenabschnitt) und DALI erhältlich. Der integrierte Sensor detektiert Tageslicht-unabhängig.Die opalprismatische Abschirmung erzielt eine blendfreie Beleuchtung. Einfaches Montieren mit Schnellanschluss zwischen Leuchte und Rückplatte, die an alle bekannten Deckenauslässe/Dosen geschraubt werden kann. Auch verborgene Kabelführung möglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acryl, Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Glastyp
Opal
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
3280 lm
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
4550 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
4433 g
Durchmesser
470 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
36 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SG Leuchten
606095
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.