Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
SG Leuchten Disc 480 TW Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110177745
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     606010
EAN/GTIN:
     7021986060102
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Energieeffiziente, runde LED-Anbauleuchte mit flachem Profil für einen modernen Look. Die opalprismatische Abschirmung erzielt eine blendfreie Beleuchtung. Einfaches Montieren mit Schnellanschluss zwischen Leuchte und Rückplatte, die an alle bekannten Deckenauslässe/Dosen geschraubt werden kann. Auch verborgene Kabelführung möglich. Erhältlich auch in Tunable White LEDDim und DALI Type 8.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acryl, Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Glastyp
Opal
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
3770 lm
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
4550 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
4433 g
Durchmesser
470 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
36 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.