Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IJM C180F Laser A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh IJM C180F Laser A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Ricoh IJM C180F Laser A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Ricoh IJM C180F Laser A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Ricoh IJM C180F Laser A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110193861
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     9P11297
EAN/GTIN:
     4961311967719
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, beschichtetes Papier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B6
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Scannen
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.3 mm
Tiefe
342.5 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
9300 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scangeschwindigkeit (Farbe)
8 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
4 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Energieverbrauch (bereit)
5.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung Farbe
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit
60 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
985070
ab € 147,17*
Zubehör
Ricoh
408519
ab € 32,39*
Zubehör
Ricoh
408517
ab € 43,92*
Zubehör
Ricoh
408518
ab € 31,79*
Zubehör
Ricoh
408520
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.