Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D N40702-126X-185252N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D N40702-126X-185252N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Inno3D N40702-126X-185252N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Inno3D N40702-126X-185252N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Inno3D N40702-126X-185252N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     1817-215346
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N40702-126X-185252N
EAN/GTIN:
     835168003170
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Höhe
118 mm
Breite
42 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
88 mm
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,64*
€ 512,19*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 467,56*
€ 512,26*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 469,93*
€ 514,66*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,22*
€ 520,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 477,58*
€ 524,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,06*
€ 598,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,30*
€ 590,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.