Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody 3D-Puzzle Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody 3D-Puzzle Fahrzeuge
Ravensburger Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody 3D-Puzzle Fahrzeuge
Ravensburger Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody 3D-Puzzle Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110258169
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     11284
EAN/GTIN:
     4005556112845
Suchbegriffe:
3D Puzzle
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
Mit dem "Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody" gibt es eine wahre Ikone unter den Muscle Cars als 3D Puzzle. Dank genialer EasyClick Technology lassen sich die Puzzleteile zu einem originalgetreuen, formstabilen Modell zusammensetzen – ohne Kleben! Mit den drehbaren Rädern, die im umfangreichen Zubehör enthalten sind, wird es sogar fahrtüchtig. Eine bebilderte Anleitung und nummerierte Puzzleteile helfen bei der Konstruktion und sorgen so für ungebremsten Puzzlespaß.

Muscle Cars – das ist Power auf vier Rädern, und der Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody ist eine wahre Ikone unter den rollenden Kraftpaketen. Liebhaber des amerikanischen Kultschlittens aus dem Hause Dodge können den Scat Pack nun selbst nachbauen: als eindrucksvolles Puzzle in 3D!
Dank EasyClick Technology lassen sich die 108 hochwertigen Kunststoff-Puzzleteile ganz ohne Kleben zu einem originalgetreuen Modell des charismatischen V8-Boliden zusammensetzen. Das Sondermodell samt charakteristischem Bienen-Logo und dem extravaganten Shaker Hood ist eine Hommage an Dodge’s legendäre Muscle Car Reihe aus den 1960ern. Eine bebilderte Anleitung und nummerierte Puzzleteile helfen bei der Konstruktion und sorgen für ungebremsten Puzzlespaß. Mit den drehbaren Rädern, die im umfangreichen Zubehör enthalten sind, wird der Miniatur-Scat Pack sogar fahrtüchtig und das Wohnzimmer zum Highway!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
108 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Fahrzeuge
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.