Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
FIDLOCK VACUUM Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110281058
Hersteller:
     FIDLOCK
Herst.-Nr.:
     VC-02100 (BLK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die schlanke Hülle schützt das Smartphone an und abseits der Halterung. Das schlichte Design wird durch eine stoßfeste TPU-Umrandung und die nützliche wie dekorative Kugelrastung und Geometrie aufgewertet. Weiches Material in der Innenseite der Hülle schützt zudem die empfindliche Rückseite der Smartphones.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.