Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
G3 Ferrari Bravomix 550 Kit Handmixer 550 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110281224
Hersteller:
     G3 Ferrari
Herst.-Nr.:
     G20119
EAN/GTIN:
     8056095876312
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Laborschüssel
Weitere Informationen:
Material
Material Messer
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Schüsselkapazität
3 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Drehgeschwindigkeit
1350 RPM
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Eject Knopf
Ja
Energie
Leistung
550 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2320 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.