Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Gartendüse
>
Artikel
CELLFAST 50-700 Garten Wassersprühdüse ABS, Kunststoff Blau, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-110320232
Hersteller:
cellfast
Herst.-Nr.:
CF50-700
EAN/GTIN:
5901828857836
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
ABS, Kunststoff
Maximaler Eingangswasserdruck
6 bar
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Garten-Wasserspritzpistolen
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionsbrause
,
Spritzbrause
,
garten brausen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CELLFAST 53-120 Schlauchanschluss ABS, Polycarbonat (PC), Edelstahl Schwarz, Blau
cellfast
CF53-120
ab € 7,32*
Sonstiges
CELLFAST 53-125 Schlauchanschluss ABS, Polycarbonat (PC), Edelstahl Schwarz, Blau
cellfast
CF53-125
ab € 8,99*
Sonstiges
CELLFAST 53-130 Schlauchanschluss ABS, Polycarbonat (PC), Edelstahl Schwarz, Blau
cellfast
CF53-130
ab € 7,40*
Sonstiges
CELLFAST 53-135 Schlauchanschluss ABS, Polycarbonat (PC), Edelstahl Schwarz, Blau
cellfast
CF53-135
ab € 8,47*
Sonstiges
CELLFAST 53-200 Schlauchanschluss Schwarz
cellfast
CF53-200
ab € 4,19*
Sonstiges
CELLFAST 53-205 Schlauchanschluss Schwarz
cellfast
CF53-205
ab € 7,31*
Sonstiges
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
cellfast
CF53-210
ab € 7,41*
Sonstiges
CELLFAST 53-220 Hahnanschluss Fiberglas Schwarz
cellfast
CF53-220
ab € 18,71*
Sonstiges
CELLFAST 53-230 Hahnanschluss ABS Schwarz
cellfast
CF53-230
ab € 3,98*
Sonstiges
CELLFAST 53-235 Hahnanschluss ABS Schwarz
cellfast
CF53-235
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen