Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis VLCP52110I30 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis VLCP52110I30 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Elfenbein
Nedis VLCP52110I30 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Elfenbein
Nedis VLCP52110I30 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Elfenbein
Nedis VLCP52110I30 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110324021
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     VLCP52110I30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Elfenbein
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.