Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Asustor FS6712X NAS & Speicherserver Kompakt Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110378042
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     FS6712X
EAN/GTIN:
     4710474831487
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Link Aggregation
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
308.23 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
48.3 mm
Gewicht
1370 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Audio In/Out
Ja
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
4096 Benutzer
Geräuschpegel
18.7 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Network Time Protocol (NTP) Client
Ja
Systemprotokoll
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Fernbedienung
Ja
Design
Gehäusetyp
Kompakt
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, UKCA
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,88*
€ 936,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,88*
€ 932,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,45*
€ 921,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,83*
€ 900,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,63*
€ 855,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.