Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor FS6706T NAS & Speicherserver Kompakt Ethernet/LAN Schwarz N5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor FS6706T NAS & Speicherserver Kompakt Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor FS6706T NAS & Speicherserver Kompakt Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor FS6706T NAS & Speicherserver Kompakt Ethernet/LAN Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110378043
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     FS6706T
EAN/GTIN:
     4710474831470
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
4096 Benutzer
Geräuschpegel
18.7 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Integrierter BitTorrent-Client
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Network Time Protocol (NTP) Client
Ja
Systemprotokoll
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Fernbedienung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, UKCA
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Design
Gehäusetyp
Kompakt
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
8 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
65 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.83 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Link Aggregation
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
308.26 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
48.3 mm
Gewicht
1350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Audio In/Out
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,27*
€ 531,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.