Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110386516
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P57686-421
EAN/GTIN:
     190017620626
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3408U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
22.5 MB
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2040 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
ECC
Ja
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
916 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
25800 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.834,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,43*
€ 2.381,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,16*
€ 2.369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,84*
€ 2.292,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,57*
€ 2.241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,98*
€ 2.183,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.