| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-110419853 Herst.-Nr.: 71352 EAN/GTIN: 4008789713520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In der Reittherapie und Tierarztpraxis von Phil und Harleen wird Tier und Mensch geholfen! Die Klinik, die an die Waterfall Ranch angebaut werden kann, bietet die verschiedensten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden für die süßen Patienten. Der Aquatrainer, ein mit Wasser befüllbares Becken inklusive Laufband im Beckenboden, ermöglicht es Pferdetherapeut Phil, ein angeschlagenes Pferd mithilfe von Wassertherapie wieder auf die Hufe zu bekommen. Die angehende Tierärztin Harleen pflegt derweil Kätzchen und Meerschweinchen wieder gesund. Menschen mit Handicaps und besonderem Förderbedarf nutzen das tolle Angebot der Waterfall Ranch für Therapeutisches Reiten und Reittherapie. Therapiepferd Zora ist besonders beliebt bei den Patientinnen und Patienten. Fun Fact: Harleen hat großen Respekt vor Pferden und ist daher sehr froh, dass sie sich in der Tierklinik nur um kleine Tiere kümmern muss. Willkommen auf der malerischen Waterfall Ranch. Hier verbringen die fünf besten Freund:innen Amelia, Isabella, Zoe, Ellie und Ben gemeinsam mit ihren Pferden jede freie Minute. Zwischen Reittraining und Pferdepflege gibt es auf der Ranch aber noch viel mehr zu entdecken. In der Reittherapie & Tierarztpraxis behandelt Tierarzt und Pferdetherapeut Phil die Patienten. Dank Aquatrainer mit Laufband werden verletzte Pferde schnell wieder fit gemacht. Zudem wird Reittherapie und Therapeutisches Reiten für Menschen mit Handicaps angeboten. Ein tolles Geschenk oder Mitbringsel für Pferdefans ab 4 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Bauernhof | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen, Haustiere | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 9 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 164 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |