Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Horses of Waterfall Waterfall Ranch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Horses of Waterfall Waterfall Ranch
Playmobil Horses of Waterfall Waterfall Ranch
Playmobil Horses of Waterfall Waterfall Ranch
Playmobil Horses of Waterfall Waterfall Ranch
Playmobil Horses of Waterfall Waterfall Ranch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110419891
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71351
EAN/GTIN:
     4008789713513
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Am Fuße der kalifornischen White Mountains und vor beeindruckend tosenden Wasserfällen liegt die malerische Waterfall Ranch – ein seit Generationen bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebter Pferdehof, mit dem viele Menschen aus der idyllischen Waterfall-Region wertvolle Erinnerungen verbinden. Die angesehene Reitlehrerin Muriel Thompson lebt in dem gemütlich eingerichteten Wohnhaus, an das ein Pferdestall und ein Paddock angrenzen. Den Stall teilen sich Muriels Knabstrupper-Stute Sparkles und ihr süßes Fohlen Domino. Die Waterfall Ranch beherbergt aber noch viele andere Haus- und Hoftiere, wie zum Beispiel das neugierige Ferkel Teddy, das während der Reitstunden nicht selten Chaos stiftet! Heute sind auch Reitschülerin Amelia und Pferdetherapeut Phil Clarke zu Besuch, die Muriel bei der Pflege und dem Training der Waterfall-Pferde tatkräftig unterstützen. Fun Fact: Muriel tauscht sich mindestens einmal die Woche per Videochat mit ihrer Tochter aus, die mit ihren zwei Kindern im weit entfernten Australien lebt. Komm mit auf die Waterfall Ranch in den White Mountains und erlebe gemeinsam mit den fünf besten Freund:innen Amelia, Isabella, Zoe, Ellie, Ben und ihren Pferden spannende Abenteuer. Die malerische Ranch mit Stall und Pferdekoppel ist das Herzstück der Spielwelt und lädt zu fantastischen Rollenspielen ein. Den großzügigen Stall mit Stauraum für die Accessoires der Pferde teilen sich die Knabstrupper-Stute Sparkles, ihr Fohlen Domino und weitere Haus- und Hoftiere. Pferdefans und Tierfreund:innen werden von diesem PLAYMOBIL-Set begeistert sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bauernhof
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Bauernhoftiere, Menschen, Haustiere
Anzahl der Spielzeugfiguren
11 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
263 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.