| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-110419901 Herst.-Nr.: 71354 EAN/GTIN: 4008789713544 |
| |
|
| | |
| Isabella ist Pferdebloggerin und angehender Social-Media-Star mit einem besonderen Gespür für Beauty und Fashion. Auf dem Waschplatz der Waterfall Ranch hält sie mit dem Smartphone fest, wie sie ihrer wunderschönen Lusitano-Stute Lioness nach dem Reittraining eine saubere Abkühlung gönnt. Beim Waschen der kämmbaren Mähne und des Schweifs ist Lioness heute besonders geduldig. Sie freut sich auf das Styling durch Isabella, die sich wieder eine ganz besondere Flechtung für ihr Pferd ausgedacht hat. Natürlich schießt Isabella zum Schluss noch ein Selfie von sich und Lioness! Fun Fact: Isabellas Vater ist der Erfinder der auch über die Ortsgrenzen hinaus beliebten „Waterfall Kräuterlimonade“ und sie kennt als Einzige neben ihm das Geheimrezept. Zentrum der vielseitigen neuen Pferdewelt von PLAYMOBIL ist die malerische Waterfall Ranch am Fuße der White Mountains. Dort verbringen die fünf besten Freund:innen Amelia, Isabella, Zoe, Ellie und Ben gemeinsam mit ihren Pferden jede freie Minute und erleben spannende Abenteuer. Pferdebloggerin Isabella ist dabei, sich eine große Social Media Community aufzubauen. Dank ihres Gespürs für Fashion und Beauty hat sie bereits eine treue Fanbase, die sie und ihre geliebte Stute Lioness täglich begleiten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Bauernhof | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 86 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |