| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-110419945 Herst.-Nr.: 71402 EAN/GTIN: 4008789714022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sei kreativ. Sei einzigartig. Sei bunt. In der Stadt ist immer etwas los! Baue Deine Figur aus dem alltäglichen Stadtleben ganz nach Deinen Vorstellungen mit den PLAYMOBIL My Figures. Mit My Figures von PLAYMOBIL können Kinder eine PLAYMOBIL-Welt ganz nach ihren Wünschen erschaffen. Jedes Spielset enthält neben einer Spielszenerie mit Accessoires eine Tüte mit fünf Figuren in Einzelteilen, die immer wieder neu zusammengestellt werden können. Arme, Beine, Körper und Accessoires sind im Nu getauscht und ergeben Spielfiguren, die so bunt sind wie das Leben. Mit mehr als 1000 möglichen Figurenkonstellationen, fördern PLAYMOBIL My Figures ganz spielerisch Kreativität, Feinmotorik, Entdeckergeist und Persönlichkeitsentwicklung. PLAYMOBIL My Figures ermöglichen Kindern, ihre Spielwelt so zu gestalten, wie sie sie sehen und erleben, unabhängig von Stereotypen und Hautfarben. Zusätzlich sind My Figures auch mit allen Figurenteilen aus den PLAYMOBIL-Figures Überraschungstüten verbaubar. So bunt und vielseitig wie das Stadtleben - die My Figures City Life. Von der Geschäftsfrau über die Donutverkäuferin, Postbotin, den Straßenkehrer oder den Straßenarbeiter: Nichts ist festgelegt und durch immer neue Kombinationen entstehen viele fantasievolle Charaktere. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 58 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |